Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39080.006.0031 Dowel Pin, 1/16 Inch Nominal Dia., 0.0626 To 0.0628 Inch Pin Dia., 100PK | CG8PJA 2MA87

FABORY U39080.006.0031 tapitappi, 1/16 tuuman nimellishalkaisija, 0.0626 - 0.0628 tuuman tapin halkaisija, 100PK

Varastossa
Tuote: CG8PJA Malli: U39080.006.0031Ristiviite: 2MA87

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliAlloy Steel
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)800 paunaa.
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus5/16
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus5 / 16 "
Pituuden toleranssi+/- 0.012 "
Nimellishalkaisija1 / 16 "
Pin Dia.0.0626 - 0.0628 "
Tapin tyyppiVakiotappi
Rockwellin kovuusC60
Yhden leikkauslujuus (paunaa)400 paunaa.
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0148
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39080.006.0031 tapitappi, 1/16 tuuman nimellishalkaisija, 0.0626 - 0.0628 tuuman tapin halkaisija, 100PK
€39.61 /pakkaus