Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39078.018.0062 Dowel Pin, 3/16 Inch Nominal Dia., 0.1875 Inch Pin Dia., 100PK | CG8PGP 41UX62

FABORY U39078.018.0062 tapitappi, 3/16 tuuman nimellishalkaisija, 0.1875 tuuman tapin halkaisija, 100PK

Varastossa
Tuote: CG8PGP Malli: U39078.018.0062Ristiviite: 41UX62

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliTeräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus5/8
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus5 / 8 "
Nimellishalkaisija3 / 16 "
Pin Dia.0.1875 "
Pin-tyyliKarkaistu maa
Rockwellin kovuusC60
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4262
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39078.018.0062 tapitappi, 3/16 tuuman nimellishalkaisija, 0.1875 tuuman tapin halkaisija, 100PK
€70.84 /pakkaus