Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39070.087.0200 Dowel Pin, 7/8 Inch Nominal Dia., 0.875 Inch Pin Dia., 5PK | CG8PFN 41UX36

FABORY U39070.087.0200 tapitappi, 7/8 tuuman nimellishalkaisija, 0.875 tuuman tapin halkaisija, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8PFN Malli: U39070.087.0200Ristiviite: 41UX36

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliTeräs
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)76090
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus2 "
Nimellishalkaisija7 / 8 "
Pin Dia.0.875 "
Rockwellin kovuusB95
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1674
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39070.087.0200 tapitappi, 7/8 tuuman nimellishalkaisija, 0.875 tuuman tapin halkaisija, 5PK
€21.45 /pakkaus