Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39070.050.0350 Tappitappi, 1/2 tuuman nimellishalkaisija, 0.5 tuuman tapin halkaisija, 5PK | CG8PEQ 41UX11

FABORY U39070.050.0350 tapitappi, 1/2 tuuman nimellishalkaisija, 0.5 tuuman tapin halkaisija, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8PEQ Malli: U39070.050.0350Ristiviite: 41UX11

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliTeräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus3 1 / 2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus3 1 / 2 "
Nimellishalkaisija1 / 2 "
Pin Dia.0.5 "
Rockwellin kovuusC23
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0958
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39070.050.0350 tapitappi, 1/2 tuuman nimellishalkaisija, 0.5 tuuman tapin halkaisija, 5PK
€49.88 /pakkaus