Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39070.025.0100 Tappitappi, 1/4 tuuman nimellishalkaisija, 0.25 tuuman tapin halkaisija, 50PK | CG8PCN 41UW62

FABORY U39070.025.0100 tapitappi, 1/4 tuuman nimellishalkaisija, 0.25 tuuman tapin halkaisija, 50PK

Varastossa
Tuote: CG8PCN Malli: U39070.025.0100Ristiviite: 41UW62

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliTeräs
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)6120
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus1
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus1 "
Nimellishalkaisija1 / 4 "
Pin Dia.0.25 "
Rockwellin kovuusC23
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4531
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39070.025.0100 tapitappi, 1/4 tuuman nimellishalkaisija, 0.25 tuuman tapin halkaisija, 50PK
€77.90 /pakkaus