Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39070.012.0050 Tappitappi, 1/8 tuuman nimellishalkaisija, 0.125 tuuman tapin halkaisija, 100 PK | CG8PBP 41UW40

FABORY U39070.012.0050 tapitappi, 1/8 tuuman nimellishalkaisija, 0.125 tuuman tapin halkaisija, 100PK

Varastossa
Tuote: CG8PBP Malli: U39070.012.0050Ristiviite: 41UW40

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliTeräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus1/2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus1 / 2 "
Nimellishalkaisija1 / 8 "
Pin Dia.0.125 "
Rockwellin kovuusC32
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3429
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39070.012.0050 tapitappi, 1/8 tuuman nimellishalkaisija, 0.125 tuuman tapin halkaisija, 100PK
€87.62 /pakkaus