Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39002.341.0250 kartiotappi, #6 X 2-1/2 koko, 5/16-24 kierrekoko, vapaasti leikkaava teräslaatu | CG8NZQ 41LM76

FABORY U39002.341.0250 kartiotappi, #6 X 2-1/2 koko, 5/16-24 kierrekoko, vapaasti leikkaava teräslaatu

Varastossa
Tuote: CG8NZQ Malli: U39002.341.0250Ristiviite: 41LM76

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
PerusmateriaaliTeräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus2 1 / 2
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaIlmainen leikkausteräs
Suuri päädia.0.342 - 0.343 "
Pituus2 1 / 2 "
Tapin tyyppiUlkoinen kierre mutterilla
Koko# 6 x 2 1/2
Pieni päädia.0.347 "
StandardiASME B18.8.2
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko5 / 16-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0279
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: pähkinä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39002.341.0250 kartiotappi, #6 X 2-1/2 koko, 5/16-24 kierrekoko, vapaasti leikkaava teräslaatu
€10.49 / yksikkö