BRADY 122053 Red Tag -sidonta-asema sideaineella | AD4DBR 41F345

BRADY 122053 Red Tag Binder Station Sideaineella

Varastossa
Tuote: AD4DBR Malli: 122053Ristiviite: 41F345

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€126.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRed Tag Binder Station
VäriPunainen / valkoinen
Korkeus14 "
MateriaaliPolykarbonaattilevy ritilällä
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.674
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)52.32
Laivan leveys (cm)37.08
HS-koodi3926100000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty / täyttämätön (täytetty)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADY 122051 Red Tag Binder Station Ei sideainetta AD4DBP 41F343 122051€97.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 122053 Red Tag Binder Station Sideaineella
€126.74 / yksikkö