Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39000.591.0275 kartiotappi, #9 X 2-3/4 koko, vapaasti leikkaava teräslaatu, 5PK | CG8NYE 41LL78

FABORY U39000.591.0275 kartiotappi, #9 X 2-3/4 koko, vapaasti leikkaava teräslaatu, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8NYE Malli: U39000.591.0275Ristiviite: 41LL78 / 177R93

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
PerusmateriaaliTeräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus2 3 / 4
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaIlmainen leikkausteräs
Suuri päädia.0.590 - 0.592 "
Pituus2 3 / 4 "
Tapin tyyppiStandardi
Koko# 9 x 2 3/4
Pieni päädia.#9
StandardiASME B18.8.2
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.49
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39000.591.0275 kartiotappi, #9 X 2-3/4 koko, vapaasti leikkaava teräslaatu, 5PK
€64.56 /pakkaus