Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS LMD63T800 -katkaisijan laukaisulaite Lmd-laukaisulaite 800 ampeeria 600vac 3p | AG8RKG

SIEMENS LMD63T800 Katkaisijalaukaisuyksikkö Lmd-laukaisuyksikkö 800 Amp 600vac 3p

Varastossa
Tuote: AG8RKG Malli: LMD63T800

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,346.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisijan laukaisulaite
Ampeeria800A
KehystyyppiLMD-laukaisulaite
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2578
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8536308000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS LMD63T500 -katkaisijan laukaisulaite Lmd-laukaisulaite 500 Amp 600vac 3p | AG8RKD LMD63T500500A€1,346.09
SIEMENS LMD63T600 -katkaisijan laukaisulaite Lmd-laukaisulaite 600 Amp 600vac 3p | AG8RKE LMD63T600600A€1,346.09
SIEMENS LMD63T700 -katkaisijan laukaisulaite Lmd-laukaisulaite 700 Amp 600vac 3p | AG8RKF LMD63T700700A€1,346.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS LMD63T800 Katkaisijalaukaisuyksikkö Lmd-laukaisuyksikkö 800 Amp 600vac 3p
€1,346.09 / yksikkö