Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39000.409.0175 kartiotappi, #7 X 1-3/4 koko, vapaasti leikkaava teräslaatu, 5PK | CG8NWX 41LL48

FABORY U39000.409.0175 kartiotappi, #7 X 1-3/4 koko, vapaasti leikkaava teräslaatu, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8NWX Malli: U39000.409.0175Ristiviite: 41LL48

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
PerusmateriaaliTeräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus1 3 / 4
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaIlmainen leikkausteräs
Suuri päädia.0.408 - 0.410 "
Pituus1 3 / 4 "
Tapin tyyppiStandardi
Koko# 7 x 1 3/4
Pieni päädia.#7
StandardiASME B18.8.2
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0297
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39000.409.0175 kartiotappi, #7 X 1-3/4 koko, vapaasti leikkaava teräslaatu, 5PK
€20.84 /pakkaus