Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 12306 Päätykappale, 2.5 tuuman leveys, ABS, musta | AA7XUF 16U355

80/20 12306 Päätykappale, 2.5 tuuman leveys, ABS, musta

Varastossa
Tuote: AA7XUF Malli: 12306Ristiviite: 16U355

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€1.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätykappale
VäriMusta
Mitat A20 mm
Mitat B40 mm
Mitat C2.5 mm
Suorittaa loppuunMatta
MateriaaliABS
Käsitellä asiaavalettu
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)0.8
Laivan pituus (cm)8.84
Laivan leveys (cm)5.69
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaGE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 12306 Päätykappale, 2.5 tuuman leveys, ABS, musta
€1.71 / yksikkö