Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39000.341.0275 Taper Pin, #6 X 2-3/4 Size, Free Cutting Steel Grade, 10PK | CG8NWK 41LL36

FABORY U39000.341.0275 kartiotappi, #6 X 2-3/4 koko, vapaasti leikkaava teräslaatu, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8NWK Malli: U39000.341.0275Ristiviite: 41LL36

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
PerusmateriaaliTeräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus2 3 / 4
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaIlmainen leikkausteräs
Suuri päädia.0.342 - 0.343 "
Pituus2 3 / 4 "
Tapin tyyppiStandardi
Koko# 6 x 2 3/4
Pieni päädia.#6
StandardiASME B18.8.2
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0297
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39000.341.0275 kartiotappi, #6 X 2-3/4 koko, vapaasti leikkaava teräslaatu, 10PK
€39.06 /pakkaus