Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U38805.012.0575 O-rengas, 5.734 tuuman sisähalkaisija, 6.012 tuuman ulkohalkaisija, 2 pk, Buna N | CD3FLH 41UM92

FABORY U38805.012.0575 O-rengas, 5.734 tuuman sisähalkaisija, 6.012 tuuman ulkohalkaisija, 2 pk, Buna N

Varastossa
Tuote: CD3FLH Malli: U38805.012.0575Ristiviite: 41UM92

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€3.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräO-rengas
Todellinen sisäpuoli Dia.5.734 "
Todellinen leveys0.139 "
VäriMusta
Poikkileikkauksen muotoPyöreä
durometer90 Ranta A
MateriaaliBuna N.
Metalli havaittavissaEi
Nimellinen sisäpuoli Dia.5.75 "
Nimellinen ulkohalkaisija.6"
Nimellisleveys1 / 8 "
Dia ulkopuolella.6.012 "
StandardiASTM D2000, NBR 90
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0148

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellisleveysTodellinen sisäpuoli Dia.Todellinen leveysDia ulkopuolella.VäridurometerMateriaaliNimellinen sisäpuoli Dia.Pkg. MääräHinta
FABORY U38801.012.0075 Pyöreä 210 keskikova Buna N O-rengas, 0.734 tuuman ID, 1.012 tuumaa ulkomitat, 25 kpl | CD2KVR 41UK86 U38801.012.00751 / 8 "0.734 "0.139 "1.012 "Musta70 Ranta ABuna N.3 / 4 "25€3.01
FABORY U38801.012.0081 Pyöreä 211 Keskikova Buna N O-rengas, 0.796 tuuman sisähalkaisija, 1.074 tuuman ulkohalkaisija, 25 pk | CD2KVT 41UK87 U38801.012.00811 / 8 "0.796 "0.139 "1.074 "Musta70 Ranta ABuna N.13 / 16 "25€3.32
FABORY U38801.012.0137 Pyöreä 220 keskikova Buna N O-rengas, 1.359 tuuman ID, 1.637 tuuma OD, 25 kpl | CD2KVU 41UK96 U38801.012.01371 / 8 "1.359 "0.139 "1.637 "Musta70 Ranta ABuna N.1.375 "25€4.76
FABORY U38801.012.0143 Pyöreä 221, keskikova Buna N O-rengas, 1.421 tuuman ID, 1.699 tuuma, 25 kpl | CD2KVV 41UK97 U38801.012.01431 / 8 "1.421 "0.139 "1.699 "Musta70 Ranta ABuna N.1.437 "25€4.91
FABORY U38801.012.0150 Pyöreä 222 Keskikova Buna N O-rengas, 1.484 tuuman sisähalkaisija, 1.762 tuuman ulkohalkaisija, 25 pk | CD2KVW 41UK98 U38801.012.01501 / 8 "1.484 "0.139 "1.762 "Musta70 Ranta ABuna N.1.5 "25€4.87
FABORY U38801.012.0162 Pyöreä 223 Keskikova Buna N O-rengas, 1.609 tuuman sisähalkaisija, 1.887 tuuman ulkohalkaisija, 25 pk | CD2KVX 41UK99 U38801.012.01621 / 8 "1.609 "0.139 "1.887 "Musta70 Ranta ABuna N.1.625 "25€5.91
FABORY U38801.012.0175 Pyöreä 224 Keskikova Buna N O-rengas, 1.734 tuuman sisähalkaisija, 2.012 tuuman ulkohalkaisija, 25 pk | CD2KVY 41UL01 U38801.012.01751 / 8 "1.734 "0.139 "2.012 "Musta70 Ranta ABuna N.1.75 "25€6.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U38805.012.0575 O-rengas, 5.734 tuuman sisähalkaisija, 6.012 tuuman ulkohalkaisija, 2 pk, Buna N
€3.75 /pakkaus