FABORY U22551.225.2100 Täyskierteinen tanko, 21 tuuman pituus, 2-1/4-8 kierrekoko, 2PK | CG8NDL 26LT07

FABORY U22551.225.2100 Täyskierteinen tanko, pituus 21 tuumaa, kierrekoko 2-1/4-8, 2PK

Varastossa
Tuote: CG8NDL Malli: U22551.225.2100Ristiviite: 26LT07

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€387.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
Pituus21mm
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 977 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko2 1 / 4-8
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.6668
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22551.225.2100 Täyskierteinen tanko, pituus 21 tuumaa, kierrekoko 2-1/4-8, 2PK
€387.07 /pakkaus