FABORY U22551.125.0825 Fully Threaded Stud, 8 1/4 Inch Length, 1-1/4-8 Thread Size, 10PK | CG8NAU 26LR43

FABORY U22551.125.0825 Täyskierteinen tappi, 8 1/4 tuuman pituus, 1-1/4-8 kierrekoko, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8NAU Malli: U22551.125.0825Ristiviite: 26LR43

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€447.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus8 1 / 4
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 977 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 1 / 4-8
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.1312
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22551.125.0825 Täyskierteinen tappi, 8 1/4 tuuman pituus, 1-1/4-8 kierrekoko, 10PK
€447.22 /pakkaus