FABORY U22085.075.0425 Fully Threaded Stud, 4 1/4 Inch Length, 3/4-10 Thread Size, 60PK | CG8MPC 26LN10

FABORY U22085.075.0425 Täyskierteinen tappi, 4 1/4 tuuman pituus, 3/4-10 kierrekoko, 60PK

Varastossa
Tuote: CG8MPC Malli: U22085.075.0425Ristiviite: 26LN10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€165.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus4 1 / 4
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusB99 Maks
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 4-10
KiertyyppiUNC
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7M

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.786
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22085.075.0425 Täyskierteinen tappi, 4 1/4 tuuman pituus, 3/4-10 kierrekoko, 60PK
€165.32 /pakkaus