FABORY U22085.062.0350 Täyskierteinen tappi, 3 1/2 tuuman pituus, 5/8-11 kierrekoko, 100PK | CG8MNU 26LM91

FABORY U22085.062.0350 Täyskierteinen tappi, 3 1/2 tuuman pituus, 5/8-11 kierrekoko, 100PK

Varastossa
Tuote: CG8MNU Malli: U22085.062.0350Ristiviite: 26LM91

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€159.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus3 1 / 2 "
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusB99 Maks
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 / 8-11
KiertyyppiUNC
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7M

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.012
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22085.062.0350 Täyskierteinen tappi, 3 1/2 tuuman pituus, 5/8-11 kierrekoko, 100PK
€159.11 /pakkaus