FABORY U22080.250.2200 Täyskierteinen tanko, 22 tuuman pituus, 2-1/2-8 kierrekoko, 2PK | CG8MNN 26LM77

FABORY U22080.250.2200 Täyskierteinen tanko, pituus 22 tuumaa, kierrekoko 2-1/2-8, 2PK

Varastossa
Tuote: CG8MNN Malli: U22080.250.2200Ristiviite: 26LM77

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€547.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
Sisäisen langan luokka2A
Pituus22
Min. Vetolujuus115,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko2 1 / 2-8
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.4449
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22080.250.2200 Täyskierteinen tanko, pituus 22 tuumaa, kierrekoko 2-1/2-8, 2PK
€547.47 /pakkaus