Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4VCD5 Suojalasit Kirkas Anti-Fog Naarmuuntumaton AD9VEP

CONDOR 4VCD5 Suojalasit Kirkas huurtumaton naarmuuntumaton

Varastossa
Tuote: AD9VEP Malli: 4VCD5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriHarmaa
KehyssuunnitteluOTG
KehysmateriaaliNylon
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Linssin päällystysAntifog, naarmuuntumaton
Linssin väriPoista valinta
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
TemppelityyliPistin
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 4VCD5 on 4VAX4: n ehdotettu korvaaminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLinssin väriHinta
CONDOR 4VCD6 Turvalasit Harmaa Antifog Naarmuuntumaton | AD9VEQ 4VCD6Harmaa€11.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4VCD5 Suojalasit Kirkas huurtumaton naarmuuntumaton
€11.94 / yksikkö