Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JFP501 soihdutustyökalujen yhdistelmäsarja | AF2DLN 6RKR5

PROTO JFP501 soihdutustyökalujen yhdistelmäsarja

Varastossa
Tuote: AF2DLN Malli: JFP501Ristiviite: 6RKR5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€263.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSoihtu työkalusarja
rakentaminenMetalli
Flare-tyyppiYksi, kaksinkertainen, ISO
Kokonaispituus11 81 / 100 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7325
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8205591000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JFP501 soihdutustyökalujen yhdistelmäsarja
€263.73 / yksikkö