FABORY U22080.137.1700 Fully Threaded Rod, 17 Inch Length, 1-3/8-8 Thread Size, 4PK | CG8MKG 26LL84

FABORY U22080.137.1700 Täyskierteinen tanko, pituus 17 tuumaa, kierrekoko 1-3/8-8, 4PK

Varastossa
Tuote: CG8MKG Malli: U22080.137.1700Ristiviite: 26LL84

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€273.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
Sisäisen langan luokka2A
Pituus17
Min. Vetolujuus115,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 3 / 8-8
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.3337
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22080.137.1700 Täyskierteinen tanko, pituus 17 tuumaa, kierrekoko 1-3/8-8, 4PK
€273.09 /pakkaus