Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH BY HONEYWELL 8N1532 / 9Q Saumaton kuivakotelo 15 Mil Musta Pr | AD9JHB 4T479

NORTH BY HONEYWELL 8N1532/9Q Saumaton Dry Box Glove 15 Mil Black Pr

Varastossa
Tuote: AD9JHB Malli: 8N1532/9QRistiviite: 4T479

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€487.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaumattomat kuivakotelohansikkaat
VäriMusta
Läimäys8 "halkaisija
Pituus32 "
MateriaaliNeopreeni
Koko9.75
Paksuus15 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)84.46
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusPkg. MääräHinta
NORTH BY HONEYWELL 8N3032 / 9Q Saumaton kuivakoteloinen käsine 32 tuumaa H musta Pr | AD9JHC 4T480 8N3032 / 9Q30 milj.2€490.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL 8N1532/9Q Saumaton Dry Box Glove 15 Mil Black Pr
€487.91 /pakkaus