FABORY U22080.100.1325 Täyskierteinen tanko, 13 1/4 tuuman pituus, 1-8 kierrekoko, 10PK | CG8MFR 26LK73

FABORY U22080.100.1325 Täyskierteinen tanko, 13 1/4 tuuman pituus, 1-8 kierrekoko, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8MFR Malli: U22080.100.1325Ristiviite: 26LK73

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€166.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
Sisäisen langan luokka2A
Pituus13 1 / 4
Min. Vetolujuus115,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1-8
KiertyyppiUNC
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8234
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22080.100.1325 Täyskierteinen tanko, 13 1/4 tuuman pituus, 1-8 kierrekoko, 10PK
€166.74 /pakkaus