Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 20-0850 kääntyvä poraustangon jäähdytysneste oikeanpuoleisella läpi 1/2 tuumaa | AA8ETZ 18D271

MICRO 100 20-0850 Indexable poratangon jäähdytysneste oikeanpuoleisen 1/2 tuuman läpi

Varastossa
Tuote: AA8ETZ Malli: 20-0850Ristiviite: 18D271
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
€128.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIndeksoitava tylsä ​​baari
Baari Dia.1 / 2 "
Lisää muotoDiamond
Vasen / oikea käsiOikea käsi
AsennustyyliRuuvi
Kokonaispituus5"
Varren materiaaliTeräs
Tyyli90 astetta tylsää ja edessä
TyyppiJäähdytysneste läpi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)14.61
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLisää muotoKokonaispituusTyyliHinta
MICRO 100 20-0821 Vaihdettava porausputken jäähdytysneste oikeanpuoleisen 1/4 tuuman | kautta AA8ETN 18D261 20-0821Diamond3"90 astetta tylsää ja edessä€111.16
MICRO 100 20-0823 Käännettävä poraussauvan jäähdytysneste oikeanpuoleisella läpi 5/16 tuumaa | AA8ETQ 18D263 20-0823Diamond4"90 astetta tylsää ja edessä€114.03
MICRO 100 20-0825 kääntyvä poraustangon jäähdytysneste oikeanpuoleisella 3/8-tuumaisella | AA8ETT 18D265 20-0825Diamond4.5 "90 astetta tylsää ja edessä€119.04
MICRO 100 20-0827 kääntyvä poraustangon jäähdytysneste oikeanpuoleisella läpi 1/2 tuumaa | AA8ETV 18D267 20-0827Diamond5"90 astetta tylsää ja edessä€124.03
MICRO 100 20-0829 kääntyvä poraustangon jäähdytysneste oikeanpuoleisella 5/8-tuumaisella | AA8ETX 18D269 20-0829Diamond6"90 astetta tylsää ja edessä€132.55
MICRO 100 20-0852 kääntyvä poraustangon jäähdytysneste oikeanpuoleisella 5/8 tuuman kautta AA8EUB 18D273 20-0852Diamond6"90 astetta tylsää ja edessä€134.28
MICRO 100 20-0854 kääntyvä poraustangon jäähdytysneste oikeanpuoleisella 3/4-tuumaisella | AA8EUD 18D275 20-0854Diamond7"90 astetta tylsää ja edessä€148.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 20-0850 Indexable poratangon jäähdytysneste oikeanpuoleisen 1/2 tuuman läpi
€128.65 / yksikkö