Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U16250.016.0001 Siipimutteri Tyyppi A- Kylmätaottu, Sinkitty teräs, Oikeakätinen, 100Pk | CD2KWC 41VA21

FABORY U16250.016.0001 Siipimutteri tyyppi A-kylmätaottu, sinkitty teräs, oikeakätinen, 100 pk

Varastossa
Tuote: CD2KWC Malli: U16250.016.0001Ristiviite: 41VA21 / 177L97
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
€15.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipimutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko# 8-32
Kiinnittimen viimeistelysinkki
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus0.34 - 0.47 "
MutteriSiipimutteri A-kylmä taottu
StandardiASME B18.6.9
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Siipiväli0.78 "- 0.91"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U16250.016.0001 Siipimutteri tyyppi A-kylmätaottu, sinkitty teräs, oikeakätinen, 100 pk
€15.40 /pakkaus