Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U11140.125.0001 Nelikulmamutteri, 1-1/4-7 kierrekoko, vähähiilinen | CG8LTT 41JV28

FABORY U11140.125.0001 Nelikulmamutteri, 1-1/4-7 kierrekoko, vähähiilinen laatu

Varastossa
Tuote: CG8LTT Malli: U11140.125.0001Ristiviite: 41JV28

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliömutteri
PerusmateriaaliVähähiilinen teräs
Dia / kierteen koko1 1/4 "-7
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaVähän hiiltä
Korkeus1 3 / 32 "
MutteriNeliömutteri - säännöllinen
TyyliNeliömutteri - säännöllinen
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys asuntojen poikki1 7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2439
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U11140.125.0001 Nelikulmamutteri, 1-1/4-7 kierrekoko, vähähiilinen laatu
€12.65 / yksikkö