ENPAC 4010-YE katettu rumpuroiskeen suojakota, 94 tuuman korkeus | AD7NQZ 4FPE9

ENPAC 4010-YE katettu rumpuroiskeen suojakota, korkeus 94 tuumaa

Tuote: AD7NQZ Malli: 4010-YERistiviite: 4FPE9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€8,399.28 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatettu rummun vuoto
VäriKeltainen
Korkeus94 "
Pituus85.5 "
Kantavuus8000 lb
Materiaalipolyeteeni
Rummujen määrä8
AvaustyyppiTupla-ovet
Vuotokapasiteetti72 gal.
Leveys61.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 225.9
Laivan korkeus (cm)236.22
Laivan pituus (cm)228.6
Laivan leveys (cm)160.02
HS-koodi9403704031
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
ENPAC 4000-YE katettu rumpuroiskeiden suojakota, pituus 64 tuumaa | AF4DWM 8TKH9 4000-KYLLÄ72 "64 "4000 lb66 "€4,202.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 4010-YE katettu rumpuroiskeen suojakota, korkeus 94 tuumaa
€8,399.28 / yksikkö