Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FACOM FM-34.11 avainavain, satiini 11 mm x 3-15 / 16 tuumaa | AC6YUE 36T933

FACOM FM-34.11 kiintoavain, satiini 11 mm x 3-15/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6YUE Malli: FM-34.11Ristiviite: 36T933

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulma avoin pääavain
Suorittaa loppuunSatiini
Pään kulma15 ja 75 astetta
Pään koko11mm
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus3 15 / 16 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko11mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
FACOM FM-34.12 avainavain, satiini 12 mm x 3-15 / 16 tuumaa | AC6YUF 36T934 FM-34.123 15 / 16 "12 "€23.77
FACOM FM-34.13 avainavain, satiini 13 mm x 4-23 / 32 tuumaa | AC6YUG 36T935 FM-34.134-23 / 32 "13€23.95
FACOM FM-34.14 avainavain, satiini 14 mm x 4-23 / 32 tuumaa | AC6YUH 36T936 FM-34.144-23 / 32 "14mm€25.61
FACOM FM-34.15 avainavain, satiini, 15 mm x 5-33 / 64 tuumaa | AC6YUJ 36T937 FM-34.155 33 / 64 "15mm€27.31
FACOM FM-34.16 avainavain, satiini, 16 mm x 5-33 / 64 tuumaa | AC6YUK 36T938 FM-34.165 33 / 64 "16mm€25.95
FACOM FM-34.17 avainavain, satiini 17 mm x 5-33 / 64 tuumaa | AC6YUL 36T939 FM-34.175 33 / 64 "17mm€27.23
FACOM FM-34.3.2 Kiintoavain satiini 3.2mm x 2-3/4 In | AC6YUM 36T940 FM-34.3.22.75 "3.2mm€12.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FACOM FM-34.11 kiintoavain, satiini 11 mm x 3-15/16 tuumaa
€19.54 / yksikkö