FABORY U01258.025.0075 Laippapultti, 9/16 tuuman laipan halk., 1/4-20 kierrekoko, luokka 5 | CG8KLD 41MX91

FABORY U01258.025.0075 Laippapultti, 9/16 tuuman laipan halkaisija, 1/4-20 kierrekoko, luokka 5

Tuote: CG8KLD Malli: U01258.025.0075Ristiviite: 41MX91
€8.55 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippapultti
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Kiinnittimen pituus3/4
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaGrade 5
Pään korkeus9 / 32 "
Head TypeKuusilaippa
Pään tyyppi - pultitKuusilaippa
pään leveys3 / 8 vuonna
Pituus3 / 4 "
Min. Kierteen pituus3 / 4 vuonna
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipään leveysDia / kierteen kokoKiinnittimen viimeistelyPituusTodistuskuormaRockwellin kovuusMittausjärjestelmäTemp. alueHinta
FABORY B01258.025.0050 Laipparuuvi, 9/16 tuuman laipan halkaisija, 1/4-20 Kierre, luokka 5 | CG6QXH 157D14 B01258.025.0050-1 / 4 "-20Sinkitty1 / 2 "--Tuuma-€515.07
Tarjouspyyntö
FABORY B01258.025.0062 Laipparuuvi, 9/16 tuuman laipan halkaisija, 1/4-20 Kierre, luokka 5 | CG6QXJ 157D15 B01258.025.0062-1 / 4 "-20Sinkitty5 / 8 "--Tuuma-€458.62
Tarjouspyyntö
FABORY B01258.025.0075 Laipparuuvi, 9/16 tuuman laipan halkaisija, 1/4-20 Kierre, luokka 5 | CG6QXK 157D16 B01258.025.0075-1 / 4 "-20Sinkitty3 / 4 "--Tuuma-€204.27
Tarjouspyyntö
FABORY B01258.025.0100 Laipparuuvi, 9/16 tuuman laipan halkaisija, 1/4-20 Kierre, luokka 5 | CG6QXL 157D17 B01258.025.0100-1 / 4 "-20Sinkitty1 "--Tuuma-€459.71
Tarjouspyyntö
FABORY B01258.025.0125 Laipparuuvi, 9/16 tuuman laipan halkaisija, 1/4-20 Kierre, luokka 5 | CG6QXM 157D18 B01258.025.0125-1 / 4 "-20Sinkitty1 1 / 4 "--Tuuma-€432.98
Tarjouspyyntö
FABORY B01258.025.0150 Laippapultti, 9/16 tuuman laipan halkaisija, 1/4-20 Kierre, luokka 5 | CG6QXN 157D19 B01258.025.0150-1 / 4 "-20Sinkitty1 1 / 2 "--Tuuma-€551.14
Tarjouspyyntö
FABORY B01258.025.0175 Laipparuuvi, 9/16 tuuman laipan halkaisija, 1/4-20 Kierre, luokka 5 | CG6QXP 157D20 B01258.025.0175-1 / 4 "-20Sinkitty1 3 / 4 "--Tuuma-€515.84
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U01258.025.0075 Laippapultti, 9/16 tuuman laipan halkaisija, 1/4-20 kierrekoko, luokka 5
€8.55 / yksikkö