Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY N01000.037.1200 kuusiokantaruuvi, 3/8-16 kierrekoko, 5 luokka, 5PK | CG8JTV 38WJ86

FABORY N01000.037.1200 kuusiokantaruuvi, 3/8-16 kierrekoko, 5 luokka, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8JTV Malli: N01000.037.1200Ristiviite: 38WJ86

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus12
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 5
Pään korkeus15 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys0.5625 "
Pituus12 "
Min. Kierteen pituus1 1/4 tuumaa
Todistuskuorma74,000 - 85,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8482
AlkuperämaaKanada

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY N01000.037.1200 kuusiokantaruuvi, 3/8-16 kierrekoko, 5 luokka, 5PK
€30.04 /pakkaus