Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M67150.050.0015 Thread Rolling Screw, 15mm Length, Case Hardened Steel, M5 X 0.80mm Thread Size, 250PK | CG8JTK 54FV45

FABORY M67150.050.0015 kierrerullaruuvi, pituus 15 mm, kotelokarkaistu teräs, kierrekoko M5 X 0.80 mm, 250 PK

Varastossa
Tuote: CG8JTK Malli: M67150.050.0015Ristiviite: 54FV45

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€312.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierreruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko2.00mm
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.8.8 mm
Pään korkeus3.4 mm
Head TypeRisti upotettu korotettu juusto
Pituus15 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM5 x 0.8
TyyppiKierre Rolling Pozidriv (R)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9697
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Langan katkaisuun

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M67150.050.0015 kierrerullaruuvi, pituus 15 mm, kotelokarkaistu teräs, kierrekoko M5 X 0.80 mm, 250 PK
€312.86 /pakkaus