Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M67150.050.0010 kierrerullaruuvi, pituus 10 mm, kotelokarkaistu teräs, kierrekoko M5 X 0.80 mm, 250 PK

Varastossa
Tuote: CG8JTH Malli: M67150.050.0010Ristiviite: 54FV43

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€200.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierreruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko2.00mm
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.8.8 mm
Pään korkeus3.4 mm
Head TypeRisti upotettu korotettu juusto
Pituus10 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM5 x 0.8
TyyppiKierre Rolling Pozidriv (R)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7839
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Langan katkaisuun

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M67150.050.0010 kierrerullaruuvi, pituus 10 mm, kotelokarkaistu teräs, kierrekoko M5 X 0.80 mm, 250 PK
€200.60 /pakkaus