Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC MLBG64FBU liitäntälaite, 64W

Varastossa
Tuote: AB6WVK Malli: MLBG64FBURistiviite: 22N931

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,594.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntälaite
Ympäristön lämpötila Alue23-130 astetta F
Suorittaa loppuunExpoxy-jauhemaali
Valaisimen tyyppiVaaralliset ja märät paikat
Valaisimen teho64
Korkeus1.75 "
Asumisen viimeistelyHarmaa
KoteloAlumiini
Mukana lamppuEi
Lampun määrä1
lampun tyyppiKompakti PL-T-loisteputki
Lampun watti64
Pituus13 3 / 5 "
AsennusKatto
Jännite120-277
Leveys13 3 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.88
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYmpäristön lämpötila AlueSuorittaa loppuunValaisimen tyyppiValaisimen tehoKotelolampun tyyppiLampun wattiHinta
APPLETON ELECTRIC MLBG26FBU liitäntälaite, 26W | AB6WVG 22N928 MLBG26FBU23-130 astetta FExpoxy-jauhemaaliVaaralliset ja märät paikat26AlumiiniKompakti PL-T-loisteputki26€1,298.06
APPLETON ELECTRIC MLBG32FBU liitäntälaite, 32W | AB6WVH 22N929 MLBG32FBU23-130 astetta FExpoxy-jauhemaaliVaaralliset ja märät paikat32AlumiiniKompakti PL-T-loisteputki32€1,298.06
APPLETON ELECTRIC MLBG15LMT Vaarallisen paikan painolastirunko, 150W | AB6WWF 22N951 MLBG15LMT104-astetta FLeivottu harmaa epoksipinnoiteLueteltu samanaikaiselle altistumiselle palaville pölyille ja syttyville kaasuille tai höyryille150Valettu kupari-vapaa alumiiniHPS150€1,342.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC MLBG64FBU liitäntälaite, 64W
€1,594.69 / yksikkö