Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M67010.080.0025 kierrerullaruuvi, pituus 25 mm, kotelokarkaistu teräs, M8 X 1.25 mm kierrekoko, 50 PK | CG8JRV 54FV31

FABORY M67010.080.0025 kierrerullaruuvi, pituus 25 mm, kotelokarkaistu teräs, kierrekoko M8 X 1.25 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: CG8JRV Malli: M67010.080.0025Ristiviite: 54FV31

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€110.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierreruuvi
Drive TypeHex
Kuljettajan koko13.0mm
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.17.0 mm
Pään korkeus7.0 mm
Head TypeHex-aluslevy
Pituus25ft.
MateriaaliKarkaistu teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM8 x 1.25
TyyppiKierre rullaus laipalla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7438
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Langan katkaisuun

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M67010.080.0025 kierrerullaruuvi, pituus 25 mm, kotelokarkaistu teräs, kierrekoko M8 X 1.25 mm, 50 PK
€110.92 /pakkaus