Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M67010.080.0020 kierrerullaruuvi, pituus 20 mm, kotelokarkaistu teräs, M8 X 1.25 mm kierrekoko, 50 PK | CG8JRU 54FV30

FABORY M67010.080.0020 kierrerullaruuvi, pituus 20 mm, kotelokarkaistu teräs, kierrekoko M8 X 1.25 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: CG8JRU Malli: M67010.080.0020Ristiviite: 54FV30

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierreruuvi
Drive TypeHex
Kuljettajan koko13.0mm
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.17.0 mm
Pään korkeus7.0 mm
Head TypeHex-aluslevy
Pituus20ft.
MateriaaliKarkaistu teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM8 x 1.25
TyyppiKierre rullaus laipalla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6399
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Langan katkaisuun

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M67010.080.0020 kierrerullaruuvi, pituus 20 mm, kotelokarkaistu teräs, kierrekoko M8 X 1.25 mm, 50 PK
€113.49 /pakkaus