Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BL laakerit 6212/C3 radiaalikuulalaakeri PS 60mm 6212 | AG4YVR 35HZ99

BL BEARINGS 6212/C3 radiaalikuulalaakeri PS 60mm 6212

Varastossa
Tuote: AG4YVR Malli: 6212/C3Ristiviite: 35HZ99

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€57.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRadiaalinen kuulalaakeri
ABEC-suvaitsevaisuus1
LaakerimateriaaliTeräs
Laakerityyppisinetöity
Pora Dia.60mm
Kestää suvaitsevaisuutta+ 0 / -0.015 mm
HäkkimateriaaliPuristettu teräs
Dynaaminen kuormitettavuus11,800 lb
Toimialanumero6212
Maks. Kierrosluku7000
Dia ulkopuolella.110mm
Dia. Toleranssi+ 0 / -0.015 mm
TiivistemateriaaliSynteettinen kumi valettu teräslevyksi
Staattinen kantavuus8,150 lb
Temp. alue-40 - 350 astetta F
Leveys22mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.774
Laivan korkeus (cm)2.2
Laivan pituus (cm)11
Laivan leveys (cm)11
HS-koodi8482105056

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliStaattinen kantavuusPora Dia.Kestää suvaitsevaisuuttaLeveysDynaaminen kuormitettavuusToimialanumeroMaks. KierroslukuDia ulkopuolella.Hinta
BL laakerit 6200/C3 radiaalikuulalaakeri PS 10mm 6200 | AG4YVE 35HZ87 6200 / C3540 lb10mm+ 0 / -0.008 mm9mm1,150 lb62003000030mm€5.63
BL laakerit 6201/C3 radiaalikuulalaakeri PS 12mm 6201 | AG4YVF 35HZ88 6201 / C3690 lb12mm+ 0 / -0.008 mm10mm1,530 lb62012600032 mm€4.82
BL laakerit 6202/C3 radiaalikuulalaakeri PS 15mm 6202 | AG4YVG 35HZ89 6202 / C3805 lb15mm+ 0 / -0.008 mm11mm1,740 lb62022300035mm€5.36
BL laakerit 6203/C3 radiaalikuulalaakeri PS 17mm 6203 | AG4YVH 35HZ90 6203 / C31,080 lb17mm+ 0 / -0.008 mm12mm2,150 lb62032000040mm€5.66
BL laakerit 6204/C3 radiaalikuulalaakeri PS 20mm 6204 | AG4YVJ 35HZ91 6204 / C31,490 lb20mm+ 0 / -0.01 mm14mm2,880 lb62041800047mm€8.20
BL laakerit 6205/C3 radiaalikuulalaakeri PS 25mm 6205 | AG4YVK 35HZ92 6205 / C31,770 lb25mm+ 0 / -0.01 mm15mm3,150 lb62051500052mm€9.04
BL laakerit 6207/C3 radiaalikuulalaakeri PS 35mm 6207 | AG4YVL 35HZ94 6207 / C33,400 lb35mm+ 0 / -0.012 mm17mm5,800 lb62071100072mm€14.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BL BEARINGS 6212/C3 radiaalikuulalaakeri PS 60mm 6212
€57.92 / yksikkö