Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M67010.050.0020 kierrerullaruuvi, pituus 20 mm, kotelokarkaistu teräs, M5 X 0.80 mm kierrekoko, 250 PK | CG8JRN 54FV25

FABORY M67010.050.0020 kierrerullaruuvi, pituus 20 mm, kotelokarkaistu teräs, kierrekoko M5 X 0.80 mm, 250 PK

Varastossa
Tuote: CG8JRN Malli: M67010.050.0020Ristiviite: 54FV25

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€201.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierreruuvi
Drive TypeHex
Kuljettajan koko8.0mm
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.10.4 mm
Pään korkeus4.4 mm
Head TypeHex-aluslevy
Pituus20ft.
MateriaaliKarkaistu teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM5 x 0.8
TyyppiKierre rullaus laipalla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.017
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Langan katkaisuun

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M67010.050.0020 kierrerullaruuvi, pituus 20 mm, kotelokarkaistu teräs, kierrekoko M5 X 0.80 mm, 250 PK
€201.64 /pakkaus