Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M51560.020.0012 kartiotappi, 2 x 12mm koko, A1 luokka, 10PK | CG8HRC 41KN80

FABORY M51560.020.0012 kartiotappi, koko 2 x 12 mm, A1-luokka, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8HRC Malli: M51560.020.0012Ristiviite: 41KN80

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus12
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA1
Pituus12mm
Tapin tyyppiStandardi
Koko2 x 12mm
Pieni päädia.2 mm
StandardiD1B
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.004
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51560.020.0012 kartiotappi, koko 2 x 12 mm, A1-luokka, 10PK
€17.56 /pakkaus