Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON UNI7500 x 690 Hydraulinen ovensuljin ei-käsillä pronssi | AA8UEG 1ABJ7

NORTON UNI7500 x 690 Hydraulinen ovensuljin ei-käsin pronssi

Varastossa
Tuote: AA8UEG Malli: UNI7500 x 690Ristiviite: 1ABJ7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€480.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDoor Closer
Varsi tyyppiUnitroli (R)
Lähempi suorituskykyHeavy Duty
Lähempänä tyyppiäEi-pidä auki
Käyttötilan sulkeminenHydraulinen
VäriTumma pronssi
Oven luovutusEi-kätevä
Ulko-oven leveys36 "
Suorittaa loppuunTumma pronssi
Asunnon korkeus3.875 "
Asunnon pituus13.625 "
Kotelon leveys2.125 "
Sisäoven leveys54 "
Maks. Oven avaaminen180 Tutkinnot
AsennustyyliYläkehys
Projektio seinästä2-1 / 8 "
Kevään kokoSäädettävä 1 - 6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.9995
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)50.29
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8302413000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren materiaaliVarsi tyyppiVäriSuorittaa loppuunAsennustyyliHinta
NORTON CLP7500 X 690 Hydraulinen ovensuljin Käsittelemätön Pronssi | AA8UEE 1ABJ5 CLP7500 x 690-Closer Plus (oikea)Tumma pronssiTumma pronssiYläkehys€460.60
NORTON CLP7500T X 690 Hydraulinen ovensuljin Käsittelemätön Pronssi | AA8UEF 1ABJ6 CLP7500T X 690-Closer Plus (oikea)Tumma pronssiTumma pronssiYläkehys€406.43
NORTON UNI7500H x 690 Hydraulinen ovensuljin Käsittelemätön Pronssi | AA8UEH 1ABJ8 UNI7500H x 690-Unitroli (R)Tumma pronssiTumma pronssiYläkehys€498.97
NORTON UNI7500H x 689 Hydraulinen ovensuljin Käsikäyttöinen alumiini | AA8UEJ 1ABJ9 UNI7500H x 689-Unitroli (R)AlumiiniAlumiiniYläkehys€498.97
NORTON 7500H hydraulinen ovensuljin 7500-sarja alumiini | AB3DQU 1RM22 7500H-StandardiAlumiiniAlumiiniYläkehys€528.40
NORTON 7500H Hydraulinen ovensuljin 7500 Series Tumma pronssi | AB3DQV 1RM23 7500HAlumiiniStandardiTumma pronssiTumma pronssiYläkehys€528.40
NORTON 7500 x 689 hydraulinen ovensuljin | AB3DQW 1RM24 X 7500 689AlumiiniStandardiAlumiiniAlumiiniYläkehys€567.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON UNI7500 x 690 Hydraulinen ovensuljin ei-käsin pronssi
€480.68 / yksikkö