Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M51340.025.0025 Risti upotettu kohotettu juustopääruuvi, M2.5-0.45 mm, pituus 25 mm, 100 pk | CD3YHE 38EA25

FABORY M51340.025.0025 Risti upotettu kohotettu juustopääruuvi, M2.5-0.45 mm, pituus 25 mm, 100 pk

Varastossa
Tuote: CD3YHE Malli: M51340.025.0025Ristiviite: 38EA25

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRistiin upotettu korotettu juustopään ruuvi
Dia / kierteen kokoM2.5-0.45
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko1mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.5mm
Pään korkeus2mm
Head TypeKorotettu juusto
Pituus25ft.
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Vetolujuus85,000 ja 150,000 PSI
thread Pituus25mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51340.025.0025 Risti upotettu kohotettu juustopääruuvi, M2.5-0.45 mm, pituus 25 mm, 100 pk
€15.99 /pakkaus