Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M51300.040.0030 Machine Screw, 30mm Length, A2 Stainless Steel, M4 x 0.70mm Thread Size, 100PK | CG8HCD 54FR71

FABORY M51300.040.0030 Koneruuvi, pituus 30 mm, ruostumaton teräs A2, kierrekoko M4 x 0.70 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG8HCD Malli: M51300.040.0030Ristiviite: 54FR71 / 179K35

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.70 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM4x0.7
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko4.60mm
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.7.5 mm
Pään korkeus2.2 mm
Head TypeUpotettu poikkileikkaus
Pituus30 "
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51300.040.0030 Koneruuvi, pituus 30 mm, ruostumaton teräs A2, kierrekoko M4 x 0.70 mm, 100 PK
€16.70 /pakkaus