Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M51300.030.0040 Koneruuvi, pituus 40mm, A2 ruostumaton teräs, M3 x 0.50mm kierrekoko, 100PK | CG8HBV 38EA10

FABORY M51300.030.0040 Koneruuvi, pituus 40 mm, ruostumaton teräs A2, kierrekoko M3 x 0.50 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG8HBV Malli: M51300.030.0040Ristiviite: 38EA10

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM3x0.5
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko1mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.5.6 mm
Pään korkeus1.65 mm
Head TypeTasainen
Pituus40mm
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta
Vetolujuus85,000 ja 150,000 PSI
thread Pituus40mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2084
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51300.030.0040 Koneruuvi, pituus 40 mm, ruostumaton teräs A2, kierrekoko M3 x 0.50 mm, 100 PK
€17.67 /pakkaus