Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M51260.040.0030 Set Screw, A2 Stainless Steel, M4 X 0.70mm Thread Size,mm (Metric) Type, 10PK | CG8HAL 53GG54

FABORY M51260.040.0030 Sarjaruuvi, A2 ruostumaton teräs, M4 X 0.70 mm kierrekoko, mm (metrinen) tyyppi, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8HAL Malli: M51260.040.0030Ristiviite: 53GG54

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta ruuvi
Aseman koko2 mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Kokonaispituus30 mm
Kohta Dia.2 mm
PistemateriaaliA2 ruostumaton teräs
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusHRB96 - HRC33
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM4 x 0.7
TyyppiMM (metrinen)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0216
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51260.040.0030 Sarjaruuvi, A2 ruostumaton teräs, M4 X 0.70 mm kierrekoko, mm (metrinen) tyyppi, 10PK
€9.92 /pakkaus