HARRIS 4400017 Hitsaus- / leikkaustarvikkeiden kahva 43-2 | AD2YVD 3WU25

HARRIS 4400017 Hitsaus-/leikkausvarustekahva 43-2

Varastossa
Tuote: AD2YVD Malli: 4400017Ristiviite: 3WU25

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€982.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaus ja leikkaus
Leikkaa5"
Leikkauslisäosa73-3
Leikkausvinkit6290-1
polttoaineHappi / asetyleeni
paineensäädin9296-15-510/9296-125-540
Polttimen kahva43-2
Hitsaussuuttimet(L) 3,5,7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8468901000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Leikkaa jopa 5 "valinnaisilla kärjillä. Hitsaa jopa 1" hitsauksella valinnaisilla kärjillä.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRIS 4400017 Hitsaus-/leikkausvarustekahva 43-2
€982.37 / yksikkö