Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M51040.080.0040 Kantaruuvi, pituus 40 mm, kierrekoko M8 x 1.25, luokka A2, 50 PK | CG8GZJ 53GJ77

FABORY M51040.080.0040 kantapääruuvi, pituus 40 mm, kierrekoko M8 x 1.25, luokka A2, 50 PK

Varastossa
Tuote: CG8GZJ Malli: M51040.080.0040Ristiviite: 53GJ77

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM8x1.25
Aseman koko5 mm
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
LuokkaA2
Pää Dia.13.0 mm
Pään korkeus5 mm
Head TypeLieriömäinen
Pituus40mm
Min. Kierteen pituus22 mm
StandardiDIN 7984
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Kieli Dia.M8
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus22mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8928
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51040.080.0040 kantapääruuvi, pituus 40 mm, kierrekoko M8 x 1.25, luokka A2, 50 PK
€38.89 /pakkaus