Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M51010.200.0150 kuusiokantaruuvi, M20 x 2.50 kierrekoko, A2 luokka, 5PK | CG8GWQ 38DZ53

FABORY M51010.200.0150 kuusiokantaruuvi, M20 x 2.50 kierrekoko, A2-luokka, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8GWQ Malli: M51010.200.0150Ristiviite: 38DZ53 / 157C48

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM20x2.5
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus150
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pään korkeus12.5 mm
Head TypeHex
pään leveys30 mm
Pituus150mm
Min. Kierteen pituus150 mm
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 933
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus700 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9444
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51010.200.0150 kuusiokantaruuvi, M20 x 2.50 kierrekoko, A2-luokka, 5PK
€57.09 /pakkaus