Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M51010.060.0070 kuusiokantaruuvi, M6 x 1 kierrekoko, A2 luokka, 50PK | CG8GVE 54FR19

FABORY M51010.060.0070 kuusiokantaruuvi, M6 x 1 kierrekoko, A2-luokka, 50PK

Varastossa
Tuote: CG8GVE Malli: M51010.060.0070Ristiviite: 54FR19

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM6x1
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus70
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pään korkeus4 mm
Head TypeHex
pään leveys10 mm
Pituus70mm
Min. Kierteen pituus70 mm
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiISO 4017
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus101,500 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7141
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51010.060.0070 kuusiokantaruuvi, M6 x 1 kierrekoko, A2-luokka, 50PK
€29.44 /pakkaus