Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M50302.240.0032 Sealing Washer, Copper, 2mm Thickness, Annealed Type, 25PK | CG8GTC 54FR03

FABORY M50302.240.0032 Tiivistealuslevy, kupari, paksuus 2 mm, hehkutettu tyyppi, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8GTC Malli: M50302.240.0032Ristiviite: 54FR03

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistyslevy
VäriHarmaa
Sopii pulttikokoihinM24
Sisällä Dia.24 mm
MateriaaliKupari
Dia ulkopuolella.32 mm
TiivistemateriaaliKupari
Tiivistetyyppihehkutettu
Paksuus2 mm
Paksuustoleranssi+/- 0.20mm
Tyyppihehkutettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1364
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M50302.240.0032 Tiivistealuslevy, kupari, paksuus 2 mm, hehkutettu tyyppi, 25PK
€47.20 /pakkaus