Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M39760.026.0004 Round Head Grooved Pin, Ust 36-2 Grade, 2.6mm Pin Dia., 50PK | CG8GNW 41KL69

FABORY M39760.026.0004 Pyöreän pään uritettu tappi, Ust 36-2 Grade, 2.6 mm tapin halkaisija, 50PK

Varastossa
Tuote: CG8GNW Malli: M39760.026.0004Ristiviite: 41KL69

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUritettu tappi
PerusmateriaaliTeräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaUutiset 36-2
Kokonaispituus4 mm
Pin Dia.2.6 mm
StandardiD1476
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0108
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M39760.026.0004 Pyöreän pään uritettu tappi, Ust 36-2 Grade, 2.6 mm tapin halkaisija, 50PK
€18.90 /pakkaus